| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569745857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569745857 EAN/GTIN: 4053569745857 |
| |
|
| | |
| Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) • Rutschfest • Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte • Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar • Unterseite genoppt • Ohne Boden • Nicht ölfest • Für den Innen- und Außenbereich geeignet • Material: SBR/NR • Materialhärte: 60° Shore A • Wabengröße: 4 x 4 cm • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29317165 | Länge: | 1000 mm | Breite: | 500 mm | Stärke: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz, ringmatten, Eingangsmatte, Ringmatte, Gummiwabenmatte, Wabengummimatte, Unterlegmatte, Fussmatte, Bodenmatte, Abttretmatte, Gummiringmatte, Fußabtrittmatte, Wabenmatte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,56* | € 18,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,09* | € 19,32* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,99* | € 19,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,07* | € 19,57* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,47* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|