Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband 201E Krepp - Ausführung 30 mm x 50 m 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckklebeband 201E Krepp - Ausführung 30 mm x 50 m 3M
Abdeckklebeband 201E Krepp - Ausführung 30 mm x 50 m 3M
Abdeckklebeband 201E Krepp - Ausführung 30 mm x 50 m 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4054596668737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100196064
EAN/GTIN:
     4054596668737
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
3M™-Kreppklebeband 201E

• Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück • Gute Lackhaftung • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig • Kein Nacharbeiten notwendig • Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich (Bündeln, verpacken, markieren, befestigen) • Für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316353
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Farbe:
beige
Stärke:
0,135 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
6
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,99*
18 Tage
256
32
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,03*
€ 3,07*
Lager 7
257
6
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 3,07*
1 Tag
306
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0412* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.