Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Steppweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4058546403645
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480079
EAN/GTIN:
     4058546403645
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Steppweste
M12™ Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich<br> Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)<br> Slim-Design-Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial)<br> Verstärkte, stark strapazierte Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen<br> Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen<br> Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort<br> Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen<br> Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig<br> Waschmaschinen- und trocknergeeignet<br> Akkuadapter im Lieferumfang<br> 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,68*
€ 169,35*
€ 4,90*
ab € 141,86*
€ 171,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 171,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 172,57*
Frei Haus
ab € 167,79*
€ 200,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,05*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,47*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,27*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,73*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,75*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,16*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,49*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,14*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 59,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.