Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4061792191112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     625549000
EAN/GTIN:
     4061792191112
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Ersatzakku 18 V LiHD

Produkteigenschaften: • LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung • „ AIR COOLED“-Ladetechnologie • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26697756
Spannung:
18 V
Kapazität:
10,0 Ah
Herstellerartikelnummer:
625549000
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Uniladegerät, Universalladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Power, Source, Kit, Ersatz-Akku, Akku-Basis-Set, LiHD-Akku, Ladegerät, Basis-Set, Li-Ion-Akku, Akku, Akku-Power, Starter-Set, CAS, Metabo, Akku-Starter-Set, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 142,51*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 128,31*
€ 142,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 142,65*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 191,26*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 192,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.