Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeldorn 300x100x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkeldorn 300x100x10mm FORTIS
Winkeldorn 300x100x10mm FORTIS
Winkeldorn 300x100x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726004581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004581
EAN/GTIN:
     4063726004581
Suchbegriffe:
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
winkeldorn
Winkeldorn, rund

• Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet • Runder Schaft • Arbeitsenden konisch und vergütet • 90° gebogen • Zur koaxialen Ausrichtung von Flanschen und anderer Bauteile

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29336564
ø:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726004581
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schenkellänge, kurz:
100 mm
Schenkellänge, lang:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,42*
8 Tage
159
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,38*
€ 7,82*
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 8,41*
16 Tage
191
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.