Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726005748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005748
EAN/GTIN:
     4063726005748
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall

• Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • UN-Aufnahme für Bosch mit OIS, Milwaukee, Makita, Metabo, Hitachi/Hikoki, AEG, Ryobi, Dremel, Skill, Einhell, Ferm sowie Fein Multimaster und Fein Multitalent mit MultiMount

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29333275
Inhalt:
10 Stück
Blattlänge:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726005748
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, Sägeblatt, für, Multifunktionsgerät, BiM-Tauchsägeblatt, Sägeblatt für Multi-Cutter, Zubehör für Multi-Cutter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 48,87*
€ 62,87*
Lager 7
7
€ 4,79*
ab € 48,78*
€ 62,88*
€ 4,90*
ab € 47,62*
€ 63,13*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 66,43*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 55,72*
€ 72,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.