Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelmäher Comfort 400C04022-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spindelmäher Comfort 400C04022-20
Spindelmäher Comfort 400C04022-20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4078500005074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500005074
Suchbegriffe:
Grasfangkorb
Hand-Spindelmäher
Handspindelmäher
hand-spindelmäher gardena
Comfort Spindelmäher 400 C

• Für Präzisions-Rasenschnitt wie mit der Schere- extrem leichtgängig, geräuscharm und kraftsparend • Umweltfreundlich • Berührungslose Schneidtechnologie (Messerwalze und Untermesser berühren sich nicht) • Besonders geräuscharm und extra leicht zu schieben • Komfortable Griffform für einfaches Schieben und Mähen • Zusätzlicher Deflektor vermeidet Hochfliegen geschnittener Grashalme • Einfache Schnitthöheneinstellung • Große Räder mit Spezialprofil für leichte Führung • Klappbares Gestänge für platzsparende Aufbewahrung und Transport • Tragegriff zum leichten Heben des Mähers´

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154898
Ursprungsland:
TschechischeRep
Schnittbreite:
400 mm
Schnitthöhenverstellung:
12–42 mm
Herstellerartikelnummer:
04022-20
Herstellername:
Gardena Deutschland GmbH
Markenname:
Gardena
GARDENA:
4022-20
Weitere Suchbegriffe: hand-spindelmäher, Gartenpflege, Spindelmäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 108,56*
€ 136,81*
13 Tage
26
€ 6,29*
ab € 118,04*
€ 148,32*
€ 6,78*
ab € 120,07*
€ 151,02*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 129,50*
€ 160,52*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 201,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.