Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4078500319508 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4078500319508 EAN/GTIN: 4078500319508 |
| |
|
| | |
| combisystem Sternfräse mit Jätemesser • Hochwertiger Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet (Korrosionschutz) • 4 speziell geformten Sternrädern mit zusätzlichem Jätebügel für eine besonders feine Krümelung des Bodens und gleichzeitiges Unkrautjäten speziell bei sandigen Böden • Wichtige Voraussetzung für eine optimale Ausbringung des Saatgutes • Einsatz: für Saatvorbereitungn und Bodenlockerungen Hinweis: Zuverlässige Technik, das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 14 cm | 140 mm | GARDENA: | 3195-20 | empf. Stiellänge: | 150 cm | udf_EDE_Katalog: | 30154873 | Ursprungsland: | TschechischeRep | Herstellerartikelnummer: | 03195-20 | Herstellername: | Gardena Deutschland GmbH | Markenname: | Gardena |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,95* | € 45,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,31* | € 45,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,53* | € 47,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,35* | € 48,00* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 37,85* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|