| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4100630000060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830607691 EAN/GTIN: 4100630000060 |
| | |
|
| | |
| Loctite® 243 Schraubensicherung mittelfest • Universell einsetzbar und mittelfest • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar • Farbe: blau • Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen) • P1 NSF Reg. Nr.: 123000 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizenH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH319: Verursacht schwere AugenreizungH412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315891 | Inhalt: | 0,005 l | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, loctite uv kleber, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Loctite-Schraubensicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,64* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,38* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,02* | € 6,54* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,23* | € 6,61* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,046* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|