| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4100630296869 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7898422087 EAN/GTIN: 4100630296869 |
| | |
|
| | |
| Loctite® 2701 Schraubensicherung hochfest • Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen • Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl • Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • Vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet • Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle • Fluoresziert unter UV-Licht • Farbe: grün • Eignet sich besonders für verchromte Flächen • Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere AugenreizungH335: Kann die Atemwege reizenH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315896 | Inhalt: | 0,005 l | Farbe: | grün | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Loctite-Schraubensicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,76* | € 5,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,47* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,26* | € 6,49* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 5,15* | € 6,56* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,35* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|