Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPEX-SPEZIAL Rolle Wisch-/Poliertuch weiß 30 x 38cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
WIPEX-SPEZIAL Rolle Wisch-/Poliertuch weiß 30 x 38cm
WIPEX-SPEZIAL Rolle Wisch-/Poliertuch weiß 30 x 38cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250139200031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250139200031
EAN/GTIN:
     4250139200031
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion
Wischtuch Spezial

• Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert) • Bindemittel- und chemikalienfrei • Lösungsmittelbeständig • sterilisierbar • Fusselarm • Silikonfrei • Abriebfest • Saugstark • Biologisch abbaubar • Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren) • Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316688
Länge:
30 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Blatt:
400 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 58,47*
11 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 62,22*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 48,20*
€ 65,21*
1
€ 4,90*
ab € 46,92*
€ 65,25*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 48,44*
€ 65,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,21*
€ 77,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,46*
€ 76,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,65*
€ 73,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,33*
€ 72,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,03*
€ 72,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 400 Blätter (ab € 0,1205* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.