| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4260042671286 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11602009 EAN/GTIN: 4260042671286 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm »INAP-Defender-4« Eigenschaften: • Mit Schweißband • Für Temperaturen bis –30 °C • Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 • Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, mit Regenrinne • Aussparungen im Ohrbereich • Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz • Mit Pinlock-Verschluss Zulassung/Norm: Nach EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm, auf halbe Größen einstellbar Helmschaltengewicht: ca. 255 g Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268945 | Farbe: | verkehrsorange | Herstellerartikelnummer: | 11602009 | Herstellername: | VOSS-HELME GmbH & Co. KG | Markenname: | Voss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, BauHelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 8,23* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,62* | € 8,33* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,84* | € 8,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,39* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|