Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 200mm FORMAT
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 200mm FORMAT
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784093187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066900200
EAN/GTIN:
     4317784093187
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
Feinmechaniker-Schaber
Feinmechanikerschaber
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58–65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
200 mm
Klingenbreite:
16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066900200
Weitere Suchbegriffe: Profil-Feinschaber, feinmechaniker schaber, dreikant, Hohl-Schaber, FORMAT, 3kant, DIN, 8350, 3kant-Hohlschaber, DIN8350C, Handwerkzeuge, Schaber, Dreikanthohlschaber, 3066900200, 66900200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,63*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,18*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,38*
Lager 7
106
1
€ 4,79*
ab € 4,42*
€ 6,38*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.