Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange innengerade J4 310mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange innengerade J4 310mm FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J4 310mm FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J4 310mm FORMAT
Sicherungsringzange innengerade J4 310mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3056170004
EAN/GTIN:
     4317784097390
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange für Innenringe, gerade Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade. Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Größe:
J 4
Länge:
320 mm
Sperrcode:
0
Bohrungs-Ø:
85–140 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056170004
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, format seegeringzange j1, seegering zange, seegering zange innen, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, gerade, poliert, Format, Zangen, Kopf, Innenringe, für, 3056170004, 56170004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 19,81*
Lager 7
52
€ 4,79*
ab € 13,77*
€ 19,83*
2 Tage
60
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 20,44*
5 Tage
66
€ 4,30*
ab € 14,83*
€ 21,67*
2 Tage
60
€ 8,50*
ab € 16,38*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.