Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3056770950
EAN/GTIN:
     4317784097772
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
Baustahlmattenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Greift problemlos flachliegende Baustähle. Rohrschenkel lackiert. Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC. Schneiden aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Anschlag mit extragroßem Pufferbereich. Reduzierter Kraftaufwand durch optimale Geometrie. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Artikel-Beschreibung:
Baustahlmattenschneider
Sperrcode:
0
max. Schneidleistung Ø 40 HRC 1260 N/mm²:
9 mm
max. Schneidleistung Ø 48 HRC 1590 N/mm²:
6 mm
max. Schneidleistung Ø 19 HRC 750 N/mm²:
11 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3056770950
kata_BGx_Nr:
3537312250
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Baustahlmattenschneider, Handwerkzeuge, Bolzenabschneider, Baustahlmatten-Schneider, 3056770950, 56770950
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 5,90*
ab € 54,50*
€ 70,15*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,31*
€ 70,16*
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 71,87*
1 Tag
118
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 74,70*
3 Tage
125
€ 4,30*
ab € 57,77*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288750
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.