Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange DIN5244tauchisoliert 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinationszange DIN5244tauchisoliert 160mm FORMAT
Kombinationszange DIN5244tauchisoliert 160mm FORMAT
Kombinationszange DIN5244tauchisoliert 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784098854
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3051450160
EAN/GTIN:
     4317784098854
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Sperrcode:
0
Schneidwerte Ø harter Draht:
1,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051450160
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Kombinierte, Kleinkombizange, Kombi-Zange, FORMAT, Standardzange, 5244, Zange, Multifunktionszange, Standardzangen, Kombinations-Zange, DIN5244, Schneid-, und, Greifzange, Kraft-Kombizange, Handwerkzeug, Kleinkombizangen, Kraft-Kombizangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Multifunktionszangen, Zangen, 3051450160, 51450160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
20
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,33*
2 Tage
294
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,27*
Lager 7
250
1
€ 4,79*
ab € 6,00*
€ 8,53*
1 Tag
294
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,54*
4 Tage
310
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.