Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange DIN5244VDE 180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinationszange DIN5244VDE 180mm FORMAT
Kombinationszange DIN5244VDE 180mm FORMAT
Kombinationszange DIN5244VDE 180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784098915
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3051510180
EAN/GTIN:
     4317784098915
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Optimierte Greifzone für Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Sperrcode:
0
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051510180
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Kombinierte, Kleinkombizange, Kombi-Zange, DIN5244, VDE, Kombinations-Zange, FORMAT, Standardzange, 5244, Zange, Multifunktionszange, Standardzangen, Schneid-, und, Greifzange, Kraft-Kombizange, Handwerkzeug, Kleinkombizangen, Kraft-Kombizangen, VDE-Kombizange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Multifunktionszangen, Zangen, 3051510180, 51510180
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
306
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,90*
3 Tage
306
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 15,54*
Lager 7
260
1
€ 4,79*
ab € 11,16*
€ 16,11*
2 Tage
306
1
€ 7,90*
ab € 11,24*
€ 16,19*
5 Tage
319
1
€ 4,30*
ab € 11,57*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.