Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Rundzange Elektronik spitzrund 130mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3053540010
EAN/GTIN:
     4317784120425
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Elektronik-Greifzange Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf fein poliert, mit glatten Backen und Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
spitz-runde Backen
Länge:
130 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053540010
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Rundzange, rundzange format, rundzange, FORMAT, Zange, Greifzange, Format, Elektronikerzangen, Zangen, Rund-Zange, Handwerkzeuge, Elektronik-Zange, 3053540010, 53540010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,77*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 12,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,98*
€ 12,78*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,78*
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 9,35*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.