Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784125079
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011910600
EAN/GTIN:
     4317784125079
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
71 mm
Spirallänge:
32 mm
f:
0,100 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
80
Gusseisenwerkstoffe:
80
Ø h8:
6,0 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
70
Kupfer, Messing, Bronzen:
180
Stähle bis 42 HRC:
25
Stähle bis 52 HRC:
20
Stähle bis 56 HRC:
10
Stähle bis 60 HRC:
10
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011910600
Weitere Suchbegriffe: din 8037, DIN8062, Hartmetallbestückter, FORMAT, 8037, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, Schneide, DIN8037, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, 8062, Metallbohrer, HM-Bohrer, Stahlbohrer, HM-Spiralbohrer, 3011910600, 11910600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,52*
1 Tag
117
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,82*
Lager 7
100
1
€ 4,79*
ab € 6,59*
€ 9,29*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,39*
6 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 6,66*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.