Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011910600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125079
EAN/GTIN:
     4317784125079
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
64
Stahl < 1400 N/mm²:
51
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
70
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
Ø h8:
6 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Spirallänge:
32 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Guss GG/GTS f:
0,1 mm/U
Gehärteter Stahl < 60 HRC:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 8037, DIN8062, Hartmetallbestückter, FORMAT, 8037, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, Schneide, DIN8037, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, 8062, Metallbohrer, HM-Bohrer, Stahlbohrer, HM-Spiralbohrer, 3011910600, 11910600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,54*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,95*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 9,27*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,33*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.