Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 12x60 HPE-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 12x60 HPE-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12x60 HPE-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12x60 HPE-NORMpro
DIN 571 ST galZn 12x60 HPE-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784146494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 571 12 X 60
EAN/GTIN:
     4317784146494
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
12 mm
Abmessung:
12 x 60 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
8,0 mm
S:
19 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784146494
Herstellerartikelnummer:
4317784146494
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
12 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, Sechskant-Holzbauschrauben, verzinkt, D571, AM5711260, Wiener, Schrauben, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, Artikel, nach, Norm, DIN571, 12x60, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1400
100
€ 4,95*
ab € 0,1178*
€ 0,1618*
Lager 7
1190
100
€ 4,79*
ab € 0,1265*
€ 0,1735*
3 Tage
1400
100
€ 8,50*
ab € 0,1349*
€ 0,1849*
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1992*
€ 0,2735*
100
€ 4,80*
ab € 0,2201*
€ 0,2901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.