Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 zn VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 zn VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 zn VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319077
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146494
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 zn VE100

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
20.88 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
36 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
19 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schrauben Länge:
60 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,1178*
€ 0,1658*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1175*
€ 0,1865*
Lager 223
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1349*
€ 0,1879*
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,2013*
€ 0,2757*
14 Tage
300
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.