Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

4317784146494, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702563
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146494
EAN/GTIN:
     4317784146494
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146494, Schlüsselschraube DIN 571 12x 60 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
12 x 60 mm
s:
19 mm
k:
8,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 12x60, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
300
100
€ 4,95*
ab € 0,1178*
€ 0,1658*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1175*
€ 0,1865*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1349*
€ 0,1879*
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,2013*
€ 0,2757*
14 Tage
300
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.