Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784210591
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3051800160
EAN/GTIN:
     4317784210591
Suchbegriffe:
Langbeckzange
Rundzange
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, runde Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl, Greifflächen fein geriffelt.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Sperrcode:
0
Backenlänge:
50,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051800160
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Zange, Spezial-Werkzeugstahl, DIN5745, Backen, Langbeck-Zange, VDE, VDE-Langbeck-Zange, DINISO5745, ISO, DIN, VDE-Zange, runde, VDE-Langbeckzange, Zangen, 5745, aus, 3051800160, 51800160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
10
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,66*
1 Tag
158
1
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 13,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,12*
€ 14,49*
2 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,53*
4 Tage
164
1
€ 4,30*
ab € 10,41*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.