Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784236911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058120025
EAN/GTIN:
     4317784236911
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Länge:
200 mm
Sperrcode:
0
Schlüsselweite max.:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058120025
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, FORMAT, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, Einmaulschlüssel, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058120025, 58120025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
837
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,95*
3 Tage
837
1
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,53*
3 Tage
847
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,74*
5 Tage
843
1
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 12,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,86*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.