Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidkopf für Bolzenschneider 760mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidkopf für Bolzenschneider 760mm FORMAT
Schneidkopf für Bolzenschneider 760mm FORMAT
Schneidkopf für Bolzenschneider 760mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784288736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3056740761
EAN/GTIN:
     4317784288736
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
Schneidkopf für Bolzenschneider Lieferumfang: Schneidkopf mit Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
– mm
Artikel-Beschreibung:
Messerkopf für 760 mm
max. Schneidleistung Rundmaterial:
– mm
Sperrcode:
0
für Länge:
760 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3056740761
kata_BGx_Nr:
3535311975
Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Ersatz-Schneidkopf, FORMAT, Ersatzschneidkopf, Schneidkopf, für, Bolzenschneider, Bolzen-Abschneider-Schneidkopf, Zubehör, Bolzen-Abschneider, Befestigungsschrauben, inkl., Bolzenschneiderkopf, Handwerkzeuge, Bolzenabschneider, Ersatz-Schneidkopf Bolzenschneider, Schneidkopf für Bolzenschneider, Zubehör Bolzenschneider, 3056740761, 56740761
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 30,23*
€ 40,45*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,11*
€ 40,46*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 30,78*
€ 41,40*
3 Tage
27
€ 4,30*
ab € 31,93*
€ 43,65*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.