| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784425735 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830607630 EAN/GTIN: 4317784425735 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber, blitzschnell • Blitzschneller Cyanacrylat-Kleber • Klebt in nur einer Sekunde • Silikonfrei • Geeignet für Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen • Auch für Viton und EPDM geeignet • Viskosität: 3 – 10 mPa.s (+20 °C) • Handfest nach ca. 2 – 10 Sekunden, je nach Werkstoff • Spaltfüllvermögen: 0,05 mm • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316056 | Inhalt: | 0,02 kg | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Sprühkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, E-Coll-Sekundenkleber, 4317784425735, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,94* | € 2,64* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,61* | € 4,75* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,00* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,96* | € 5,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|