Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm vernickelt FORMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4317784517843
Hersteller:
Format
Herst.-Nr.:
3058470047
EAN/GTIN:
4317784517843
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, im Handhalter Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Sperrcode:
0
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058470047
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel DIN 911
,
Winkelschraubendreher DIN 911
,
Winkelschraubenzieher DIN 911
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schlüsselsatz
,
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
innensechskant-stiftschlüssel 911
,
6kt steckschlüssel
,
Innen-Sechskantschlüssel-Halter
,
Innensechskantschlüssel
,
SechskantschlüsselInb
,
FORMAT
,
Innen-6kantschlüssel-Halter
,
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz
,
Sechskant-Winkelschraubendreher
,
INBUS-Schlüssel
,
Schraubendreher
,
Stiftschlüssel
,
Winkelschraubendreher
,
3058470047
,
58470047
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
384
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,28*
Lager 4012
2 Tage
384
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,13*
Lager 7
3 Tage
326
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,21*
Lager 4682
1 Tag
384
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,21*
Lager 214
3 Tage
386
1
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 6,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 1,5 mm Sechskant Format
Format
4317784094818
€ 0,1299*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 2 mm Sechskant Format
Format
4317784094825
€ 0,1308*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 2,5 mm Sechskant Format
Format
4317784094832
€ 0,1313*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 3 mm Sechskant Format
Format
4317784094870
€ 0,181*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 5 mm Sechskant Format
Format
4317784094894
€ 0,36*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 10mm FORMAT
Format
4317784094948
€ 1,44*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 4mm FORMAT
Format
4317784094887
€ 0,27*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 6mm FORMAT
Format
4317784094900
€ 0,53*
Zubehör
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 8mm FORMAT
Format
4317784094924
€ 0,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.