| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784703307 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784703307 EAN/GTIN: 4317784703307 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzange für Außenringe, gerade • Griffe mit rutschfestem, geschäumten Kunststoff überzogen • Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet • DIN 5254 A • Mit präzisionsgedrehten Spitzen • Mit Öffnungsfeder Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29335264 | Größe: | A 0 | Herstellerartikelnummer: | 4317784703307 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS | für Außenring-Ø: | 3–10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, seegeringzange außen, Zange, Zangen, 84642265 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,25* | € 10,51* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 7,69* | € 11,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 11,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,87* | € 13,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,85* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|