Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS
Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS
Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS
Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784787253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787253
EAN/GTIN:
     4317784787253
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Werkstattfeile, 4-kant

• DIN 7261 D • Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Heft
Länge:
250 mm
Querschnitt:
10,0 mm
Hieb:
2
udf_EDE_Katalog:
29333322
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784787253
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Feile, 4-kant-Feile, Vierkant-Feile, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,95*
Lager 7
66
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,97*
9 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,98*
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,99*
1
€ 9,80*
ab € 2,33*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.