Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Rotbuche 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Rotbuche 100mm
Feilenheft Rotbuche 100mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816004678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066820100
EAN/GTIN:
     4330816004678
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
Feilenheft Ausführung: Handgerechter Griff aus Rotbuche in geschweifter Form, Oberfläche gewachst und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge unlösbar verbunden. Dies verhindert das Zerspringen des Griffes beim Einschlagen der Feile.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
für Feilengröße:
150 mm
Sperrcode:
0
für Feilenlänge:
150 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066820100
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l.100mm, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Kunststoff-Feilenhefte, Feilenhefte, Heft, Rotbuche, Kunststoff-Feilenheft, Feilen-Heft, Feilen-Zubehör, Ergonomie-Feilenheft, Feilen-Hefte, QR4026513, Ergonomie-Feilenhefte, Feilenzubehör, Handwerkzeug, 3066820100, 66820100
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1215
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,19*
€ 0,29*
5 Tage
1255
1
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,30*
2 Tage
1218
1
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,32*
4 Tage
1104
1
€ 9,95*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.