Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Nr.1 EAN 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Nr.1 EAN 80mm
Feilenheft Nr.1 EAN 80mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816082515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816082515
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
Feilenheft, Holz

• Rotbuche mit aufgepresster Metallzwinge • Oberfläche gewachst • Geschweifte Form

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
für Feilengröße:
100/113 mm
udf_EDE_Katalog:
29333411
für Feilenlänge:
100/113 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
EAN-Kennzeichnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,3516*
€ 0,5716*
3 Tage
395
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
5 Tage
395
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
395
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.