Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5M 25Q mm 200A/ 10-25Q mm Dinse Dorn 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5M 25Q mm 200A/ 10-25Q mm Dinse Dorn 9
Massekabel 5M 25Q mm 200A/ 10-25Q mm Dinse Dorn 9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3092330010
EAN/GTIN:
     4332163276289
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel-Set, 5 m, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Stecker:
10–25 mm² | 10-25 mm²
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfen:
9 mm
udf_EDE_Katalog:
26994696
Belastung:
200 A
Kabel-Querschnitt:
25 mm²
Sperrcode:
0
Zapfen-Ø:
9 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
200 A
Stecker für Kabel:
10–25 mm²
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3092330010
Markenname:
neutrale Produktlinie
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Steckermaß:
10–25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Erdkkabel-Satz, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030448, Massekabel-Set, PVC-Massekabel, 4332163276289, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 36,37*
€ 47,51*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 36,28*
€ 47,55*
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 58,97*
€ 4,90*
ab € 47,49*
€ 61,03*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 50,24*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.