| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163345824 Herst.-Nr.: TTM-T55-200x200 EAN/GTIN: 4332163345824 |
| |
|
| | |
| Schweißer-Schutzvorhang TransTac T55 (eurogrün) • Schweißer-Schutzvorhänge nach DIN EN 1598 Anwendungsbereich: alle Schweißverfahren. Rundum einreißfest gesäumt. Oberkante mit verstärkten Kunststoffringösen. • Mitwachsendes System Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge. * Ungesäumt. Weitere Abmessungen auf Anfrage. * Ungesäumt. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | 2,5 kg | Abmessungen HxB: | 200x200* cm | udf_EDE_Katalog: | 6482806 | Abmessung H x B: | 200 x 200 cm | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830623973 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang, Schweißer-Schutzvorhänge, Schweißer-Schutzvorhang, Vorhang-Großkabine, Vorhang, Schweißen, Schutzvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Schutzlamellen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 65,05* | € 82,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,53* | € 83,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,43* | € 85,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,16* | € 86,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,26* | € 90,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|