| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163927181 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3015050175 EAN/GTIN: 4332163927181 |
| |
|
| | |
| Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 370 mm | Schlüsselweite: | 26 mm | 26,0 mm | Schneidenlänge: | 118 mm | Nenn-Ø: | 45,0 mm | Stell-Bereich: | 45,0–55,0 mm | Messeranzahl: | 6 | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | bedingt geeignet | Sperrcode: | 0 | Stähle bis 1000 N/mm²: | bedingt geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | bedingt geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | bedingt geeignet | Gesamtlänge l1: | 370 mm | Schneidenlänge l2: | 118 mm | Nenn-Ø d1: | 45,0 mm | Verstellbereich Ø: | 45,0–55,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3015050175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstell reibahle, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 3015050175, 15050175 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,79* | € 304,87* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,32* | € 307,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,55* | € 307,33* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,74* | € 308,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,01* | € 310,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|