Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD140/200 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Balkenschuh BSD140/200 SST STRECKE
Balkenschuh BSD140/200 SST STRECKE
Balkenschuh BSD140/200 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953167806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD140/200
EAN/GTIN:
     5701953167806
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
140 mm
B:
200 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD140/200
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,58*
€ 275,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 275,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,48*
€ 286,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,355*
€ 301,0425*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,16*
€ 309,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,07*
€ 327,3333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,95*
€ 322,4305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,17*
€ 311,9823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,54*
€ 296,9526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,58*
€ 280,3402
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,4232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.