Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 140x200 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 140x200 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 140x200 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953167806
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953167806
EAN/GTIN:
     5701953167806
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSD; feuerverzinkt (tzn); 140x200; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
140x200 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
140
Abmessung 2:
200
A:
140 mm
B:
200 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
36 mm
Vollausn.Anzahl NT:
18 mm
Teilausn.Anzahl HT:
18 mm
Teilausn.Anzahl NT:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2311/061/ 140/ 200/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSD, SIMPSON Balkenschuhe BSD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 275,29*
Lager 870
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 275,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,025*
€ 300,2825*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,03*
€ 308,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,72*
€ 310,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,35*
€ 327,6665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,34*
€ 321,7046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,40*
€ 308,686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,47*
€ 294,4893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,29*
€ 281,1851
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,4516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.