Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M
Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M
Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M
Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M
Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5902658650536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082910080
EAN/GTIN:
     5902658650536
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe Cubitron™ II, Ø 115 mm 967A Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Ø:
115 mm
Körnung:
P 80+
Sperrcode:
0
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082910080
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Lamellenschleifer, Schleif-Mopteller, 3082910080, 82910080
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,11*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 5,14*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,64*
Lager 7
38
1
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,66*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.