Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge ProFit MP D 45mm NL 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Lochsäge ProFit MP D 45mm NL 52mm
HM-Lochsäge ProFit MP D 45mm NL 52mm
HM-Lochsäge ProFit MP D 45mm NL 52mm
HM-Lochsäge ProFit MP D 45mm NL 52mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8714757013184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8714757013184
EAN/GTIN:
     8714757013184
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®

• Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel • Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers kleiner Bohrer dient der Führung • Schnelles Entfernen des Bohrkerns • Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe (auch Massivholz), Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Wandfliesen, Mauerwerk Lieferung: Ohne Zentrierbohrer. Hinweis: Bis zu 10-mal längere Standzeit als bei herkömmlichen Lochsägen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146884
ø:
45 mm
Bohrtiefe:
52 mm
Herstellerartikelnummer:
9081045
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
PROFIT
Inkl. Zubehör:
Weitere Suchbegriffe: HM-Lochsäge, Bohrkrone, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 27,72*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 20,69*
€ 27,93*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 27,97*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 21,31*
€ 28,80*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 22,04*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH2MPCTHD
ab € 13,86*
Zubehör
Johann Eberhard
DDH2XLMPHD
ab € 21,79*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2MPHD
ab € 18,70*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2XLMPCTHD
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.