Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 26 x 390/ 460mm Fisch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696165507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002696165507
EAN/GTIN:
     9002696165507
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Werkzeugstahl • Gewindespitze • 1 Vorschneider und 1 Hauptschneide • Zum Durchbohren von Balken und Sparren • Für Baukastensystem geeignet (Aufsteckversenker, Verlängerung, Schaftadapter) • Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
26 mm
Schaft:
12 mm, Sechskant
udf_EDE_Katalog:
30146838
Gesamtlänge:
460 mm
ø:
26 mm
Spirallänge:
390 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
84260460
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
Fisch
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,49*
€ 40,93*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,42*
€ 40,97*
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 41,67*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,49*
€ 42,17*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 33,57*
€ 43,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.