Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airprofi 853/270/10 VKK stationär - 10 bar AIRCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2024812KK Stationärer Kolbenkompressor mit Kältetrockner, Feinfilter, K
Aircraft 2024812KK Stationärer Kolbenkompressor mit Kältetrockner, Feinfilter, K
Aircraft 2024812KK Stationärer Kolbenkompressor mit Kältetrockner, Feinfilter, K
Aircraft 2024812KK Stationärer Kolbenkompressor mit Kältetrockner, Feinfilter, K
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248011380
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2024812KK
EAN/GTIN:
     9006248011380
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Stationäre Kompressoren mit stehendem 270 l Behälter Höchstleistung auf engstem Raum.
  • Robuste Ausstattung und beste Qualität
  • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
  • Mit allen Sicherheitseinrichtungen
  • Komplett anschlussfertig
  • Ab 7,5 kW serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schalter
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter

Qualitätselektromotor

  • Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
  • Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf
  • Serienmäßig mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung

Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS

  • Das Anlaufentlastungsventil gewährleistet einen leichten, drucklosen Anlauf
  • Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren einen besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf dies gewährleistet eine lange Lebensdauer durch minimierten Verschleiß
  • Optimale Schmierung des Verdichters für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgestattet mit hochwertigem Ansaugfilter
  • Nachkühler mit großen Kühllamellen bewirkt niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft zur Schonung der Druckluftwerkzeuge
  • Zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler
  • Korrosionsfreie Ventilplatten für verbesserte Wärmeableitung und Langlebigkeit des Kompressors
  • Optimale Kühlung des Verdichters durch großes Lüfterrad und Kühlluftleitblech am Zylinder
  • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit
  • Keine Vibrationsbrüche der Druckluftzuleitung in den Kessel wegen flexibler Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

Hochwertiger Antriebsriemen

  • Kraftvoller und sparsamer Antrieb
  • Der gezahnte Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme um bis zu 30%
  • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Bedienung am Wartungsblock

  • Ausgestattet mit einem hochwertigem CONDOR-Druckschalter mit robuster Tastschalterfunktion für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb
  • Luftentnahme am Wartungsblock über eine Komfort-Sicherheits-Schnellkupplung
  • Am Wartungsblock nur feste Schraubverbindungen, keine Schlauchverbindungen

Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz

  • AIRCRAFT stattete als erster Hersteller die Kompressoren der AIRPROFI Serie serienmäßig mit innen und außen feuerverzinkten Kesseln aus. Auf die Kessel der AIRPROFI-Serie erhalten Sie deshalb 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Abgabeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
270 l
Aufnahmeleistung:
6,52 kW
Höchstdruck:
10 bar
Länge Produkt ca.:
1200 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
800 mm
Höhe Produkt ca.:
1970 mm
Gewicht Netto ca.:
204 kg
Schalldruckpegel Lp:
83 dB(A)
Druckregelung:
Druckminderer
Automatischer Druckschalter:
CONDOR
Druckluftentnahme:
1/2 Zoll Luftabgang am Kältetrockner
Kondensatableiter:
Automatischer Kondensatableiter AMD am Behälter, automatisch
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt mit fünfzehn Jahren Garantie g
Behälterbasis:
Schwingelemente, Sicherheitsstandpalette
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Verdichtersystem:
HOS
Ansaugleistung ca.:
850 l/min
Füllleistung ca.:
680 l/min
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder:
2
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Verdichter Drehzahl:
1240 min¯¹
Werkstoff Druckluftleitung:
Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Druckluftaufbereitung:
Feinfilter, Kältetrockner AD 54
AD 2000 konform:
ja
Luftabgang Kessel:
¾ "
Luftabgang Kältetrockner:
½ "
Kondensataufbereitung:
Öl-Wasser-Trenner WOS 1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.353,72*
€ 3.518,69*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.729,65*
€ 3.891,65*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.622,42*
€ 3.891,8475*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.802,32*
€ 3.965,41*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.891,65*
€ 4.631,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.865,69*
€ 4.600,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.769,62*
€ 4.485,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,65*
€ 4.438,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.