| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA9006248013957 Herst.-Nr.: 2048011 EAN/GTIN: 9006248013957 |
| |
|
| | |
| Sicher getrennt, effizient aufbereitet Funktionsbeschreibung
- Für die Aufbereitung gelangt das ölhaltige Kondensat zunächst unter Druck in die Druckentlastungskammer.
- Dort wird der Überdruck abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im nachfolgenden Trennbehälter zur Freiölabscheidung kommt.
- Mitgeführte grobe Schmutzpartikel werden in einem herausnehmbaren Auffang zurückgehalten.
- Im Trennbehälter setzt sich das Öl durch Schwerkrafttrennung an der Oberfläche ab und wird in den überlaufsicheren Ölauffangbehälter (Version auf Anfrage erhältlich) geleitet.
- Der Filter macht den Unterschied: Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophilen Vorfilter, der eine große aktive Filterfläche aufweist. Von innen nach außen durchströmt, bindet er die verbliebenen Öltröpfchen und nimmt zudem in der Filterkammer restliches, aufschwimmendes Öl auf.
- Im OEKOSORB®-Hauptfilter mit Kartuschentechnik werden letzte Ölanteile zuverlässig zurückgehalten. Übrig bleibt Wasser zu direkten Einleitung in die Kanalisation.
Die Vorteile auf einen Blick
- Anlagengerechte Baugröße
- Montage an Wand bei ÖWAMAT® 10 und ÖWAMAT® 11 möglich
- Lange Standzeit der Filtereinheiten
- Jederzeit einfache Nachrüstung einer Heizung
- Einfachste handhabung durch Kartuschentechnik
- Bauartzulassung mit und ohne Freiölabscheidung
- Keine Energiekosten
Weitere Informationen: | | Länge Produkt ca.: | 390 mm | Breite/Tiefe Produkt ca.: | 445 mm | Höhe Produkt ca.: | 755 mm | Anschluss Kondensatzulauf: | 2 x G 1/2 " | Anschluss Wasserablauf: | G 1/2 " | Erläuterung Maximale Verdichterleistung: | Diese Leistungsangaben gelten für gemäßigte Klimazonen (z.B. | Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Turbinenöl: | 4.9 m³/min | Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter VDL-Öl: | 4.9 m³/min | Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter VCL-Öl: | 3.8 m³/min | Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Synthetik-Öl PAO: | 3.5 m³/min | Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Synthetik-Öl Est: | 3.2 m³/min | Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter VDL-Öl: | 2.9 m³/min | Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter Synthetik-Öl PAO: | 2.4 m³/min | Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter Synthetik-Öl Ester: | 2.8 m³/min | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,75* | € 587,33* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 551,63* | € 616,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,04* | € 616,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,20* | € 645,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|