Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4012411000902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1101099
EAN/GTIN:
     4012411000902
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Baueimer

• Schwarz, aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch • Mit verzinktem Bügel, Kreuzboden und stabilem Stehrand

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstärktem Boden
Inhalt:
10 l
Inhalt ca.:
10 l
Bügelstärke:
5 mm
Abmessungen Ø x H ca.:
280 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Eimer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
347
20
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,68*
2 Tage
347
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,73*
Lager 7
294
1
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,74*
7 Tage
347
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,77*
4 Tage
297
1
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.