Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm, 7035/7035 12934-312|S10000
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314220681
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12934-312|S10000
EAN/GTIN:
     4025314220681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
  • Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
  • Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau | RAL 7035 Lichtgrau
Maße:
787 x 1.357 x 590 mm (B x H x T)
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Gewicht:
74.73 KGM
Breite:
787 MMT
Höhe:
1357 MMT
Tiefe:
590 MMT
Griff:
Griffleiste integriert
Frontfarbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Schubladen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Zentralverschluss
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Anzahl Schubladen:
4 H87
Traglast Schublade:
50 KGM
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Papier
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Wechselkern:
Ja
Material Schubladenblenden:
Stahl
Schubladentyp:
für Hängemappen
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Artikelkurztext:
Stahl-Schubladenschrank
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,91*
€ 542,91*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 480,48*
€ 543,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,57*
€ 557,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 501,50*
€ 573,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,31*
€ 599,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,91*
€ 646,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,67*
€ 641,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,71*
€ 633,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
69020-00|S10001
ab € 81,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.