Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1357xB787xT590mm 2-bahnig lichtgrau 4 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9108484351
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12934-312 7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
für DIN A4-Hängemappen · Stahlkonstruktion, stabil verschweißt, einbrennbeschichtet · voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre · frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade) · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen, mit geschlossenen Böden Tragfähigkeit 2-bahnig bis ca. 50 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
1357 mm
Breite:
787 mm
Tiefe:
590 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Schubladen Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau
Marke:
C+P
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,65*
€ 541,21*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 476,20*
€ 541,43*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,43*
€ 555,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,97*
€ 567,28*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 502,64*
€ 571,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,69*
€ 680,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,08*
€ 640,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,83*
€ 630,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,46*
€ 614,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
69020-00|S10001
ab € 80,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.