Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz Aluminium eloxiert 8,48m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BLB-SA4031405934269
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
500115
EAN/GTIN:
4031405934269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Weitere Informationen:
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
8,48 m | 8,48
Steighöhe bis:
7,28 m | 7,28
Material:
Aluminium farblos eloxiert
Einsatzbereich:
Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Holmhöhe:
60
Leiterbreite:
520
Sprossen:
30x30 geriffelt
Merkmale:
robust und edel in der Optik
... >
Gerüst, Leiter, Schalung, Verbaumaterial (RSV)
>
Gerüst, Leiter
>
Steigleiter
Weitere Suchbegriffe:
günzburger steigleiter
,
fluchtleiter
,
Steigleiter mit Rückenschutz
,
Steigleitern
,
Steigleitern mit Rückenschutz
,
Einzügige Steigleiter
,
Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter
,
Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Leiter nach DIN 14094-1
,
Ortsfeste Leiter nach DIN 18799-1
,
Ortsfeste Leiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4
,
Ortsfeste Leitern
,
Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz
,
Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen
,
Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen mit Rück
,
Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen
,
Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen mit R
,
Steigleiter nach DIN 14094-1
,
Steigleiter nach DIN 18799-1
,
Steigleiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4
,
Feuerleiter
,
Feuerleiter mit Rückenschutz
,
Feuerleiter nach DIN 14094-1
,
Feuerleitern
,
Feuerleitern mit Rückenschutz
,
Fluchtleiter mit Rückenschutz
,
Fluchtleiter nach DIN 14094-1
,
Fluchtleitern
,
Fluchtleitern mit Rückenschutz
,
Notabstiegsleiter mit Rückenschutz
,
Notleiter mit Rückenschutz
,
Notleiter nach DIN 14094-1
,
No
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,60*
€ 1.228,56*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,62*
€ 1.228,57*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,99*
€ 1.228,59*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,01*
€ 1.232,70*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,87*
€ 1.333,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,59*
€ 1.462,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,07*
€ 1.457,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,77*
€ 1.399,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,22*
€ 1.358,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,99*
€ 1.300,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Attika-Überstieg Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 738,76*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.186,13*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1280mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.221,25*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1480mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.247,68*
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,08*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,29*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,47*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,06*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,56*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,97*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,64*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,37*
Zubehör
Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,66*
Zubehör
Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,87*
Zubehör
Erweiterungspodest 400 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen