Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Aluminium eloxiert 18,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Aluminium eloxiert 18,00m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Aluminium eloxiert 18,00m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Aluminium eloxiert 18,00m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Aluminium eloxiert 18,00m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405934511
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     500260
EAN/GTIN:
     4031405934511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fluchtleiter

Einsatzbereich

Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die sich selbstrettungsfähige Menschen im Gefahrenfall retten oder Menschen gerettet werden können.

Unabhängig von der Steighöhe gilt:

  • Als Absturzsicherung ist Steigschutz nicht zulässig
  • Bei der Planung von Notleiteranlagen, insbesondere der Zustiegssicherungen, ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden
  • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden
  • An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
  • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein
  • Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich.
  • Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene zur ersten Sprosse 100 – 400 mm; oberste Sprosse bündig mit der Einstiegsebene
  • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
  • Auslösemechanismus Notabstiegsleiter über Fußbedienhebel oder Sicherungsschranke
  • Ein vertikal bewegliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment zulässig. Dieses ausfahrbare Leiterteil muss sich vor seinem Betreten selbsttätig absenken. Im abgesenkten Zustand müssen die Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher Höhe liegen
  • Zustiegspodeste müssen als Zustiegsmöglichkeiten auf Notleiteranlagen die gesamte Zustiegsöffnung (z.B. Fensterbreite) abdecken
  • Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680mm betragen
  • Durchstiegsöffnungen innerhalb von Balkonen sowie Zustiegsöffnungen in Balkonumwehrungen sind gegen das Abstürzen von Personen zu sichern. Die technische Ausführung muss sicherstellen, dass die Funktion dauerhaft gewährleistet ist
  • Die Notsteigleiter sollte auf tragfähigen, für Fluchtwege vorgesehene und gesicherte Flächen, die aus den Gefahrenbereichen führen, enden
Weitere Informationen:
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
18,00 m | 18,00
Ausführung Steighöhe bis:
16,80 m
Material:
Aluminium farblos eloxiert
Einsatzbereich:
Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Holmhöhe:
60
Leiterbreite:
520
Steighöhe bis:
16,80
Sprossen:
30x30 geriffelt
Merkmale:
robust und edel in der Optik
Weitere Suchbegriffe: Notabstiegsleiter, Notleiter, Steigleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Steigleiter mit Rückenschutz, Steigleiter nach DIN 14094-1, Steigleitern, Steigleitern mit Rückenschutz, Feuerleiter, Feuerleiter mit Rückenschutz, Feuerleiter nach DIN 14094-1, Feuerleitern, Feuerleitern mit Rückenschutz, Fluchtleiter mit Rückenschutz, Fluchtleiter nach DIN 14094-1, Fluchtleitern, Fluchtleitern mit Rückenschutz, Mehrzügige Steigleiter, Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz, Notabstiegsleiter mit Rückenschutz, Notleiter mit Rückenschutz, Notleiter nach DIN 14094-1, Notleitern, Notleitern mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter, Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter nach DIN 14094-1, Ortsfeste Leitern, Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.001,45*
€ 4.269,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.704,35*
€ 4.269,27*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.987,86*
€ 4.269,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.003,76*
€ 4.278,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.168,84*
€ 4.614,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.269,29*
€ 5.080,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.219,48*
€ 5.021,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.081,15*
€ 4.856,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,62*
€ 4.780,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.987,86*
€ 4.745,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 742,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.190,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.219,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.252,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.