Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1030x700 mm BK-System
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694000070
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Schiebebügelwagen, bis 500 kg Tragkraft

• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig

Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Tragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
26,0 kg
Ladefläche L x B:
1000 x 700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Traglast:
500 kg
Ladeflächenhöhe:
290 mm
Ladefläche LxB:
1030x700 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Bügelwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Stahlrohr-SchiebebügelwagenHolzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Magazinwagen, 4035694000070, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,49*
€ 161,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 161,77*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,50*
€ 163,81*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,61*
€ 165,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 168,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,00*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.