| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA7612269044799 Herst.-Nr.: 79488514 EAN/GTIN: 7612269044799 |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 5 Schubladen • Ausführung Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E). Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Tragkraft: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h1000xb717xt725mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, mm, Schubladenschränke, Höhe, Schubladen, 1000, 36x36 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,10* | € 1.220,83* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,37* | € 1.221,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,28* | € 1.249,23* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,25* | € 1.289,57* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,92* | € 1.297,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|