| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA7612269044980 Herst.-Nr.: 79398020 EAN/GTIN: 7612269044980 |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1450 mm, mit 9 Schubladen • Ausführung Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E). Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre : serienmäßig. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035 | Tragkraft: | 75/200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, 54x36, mm, 1450, Schubladenschränke, Höhe, Schubladen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.003,72* | € 2.239,45* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.033,63* | € 2.239,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.071,32* | € 2.284,26* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.142,41* | € 2.355,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.151,46* | € 2.369,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|